Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamcomat Beistellbehälter FB 2800 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamcomat Beistellbehälter FB 2800 L
Artikel-Nr.:
     3461-60239580
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     17770
EAN/GTIN:
     8712874177703
Suchbegriffe:
Beistellbehälter
Beistellspeicher
Beistellwarmwasserspeicher
Beistellwasserspeicher
Flamcomat Beistellbehälter FB 2800 L Flamco # 17770 Flamco Beistellbehälter FB 2800 für Flamcomat Flamcomat FB-Beistellbehälter, Ausdeh- nungsgefäß mit austauschbarer Membran nach DIN EN 13831, AD2000, Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und PED 2014/68. Stahlbehälter mit äußerem Korrosionsschutz (RAL3002), senkrecht auf Fusskonstruktion stehend mit Fuss- höhenverstellung. Membraneinbauraum gegenüber Atmosphäre offen, enthaltene Butylmembran mit geschlossenem Wasserraum inkl. patentierter PALL-Ring Technologie zum Austrag gelöster Gase u. Mikroblasen sowie Schwimmerentlüfter mit Belüftungs- verhinderer. Anwendung zur Fremddruck- haltung mit Pumpe, Entgasung und Nach- speisung in geschlossenen Heizungs- anlagen nach DIN EN 12828 und Kühl- wassersystemen, in Kombination mit Flamcomat FG-Grundbehälter. Max. Betriebstemperatur (Gefäß): 120 gr.C. Max. Betriebstemperatur (Membrane): 70 gr.C. Inhalt: 2800l Durchmesser: 1200mm Höhe: 3040mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.160,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.852,29*
€ 15.294,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.376,45*
€ 14.727,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.212,88*
€ 14.533,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.160,97*
€ 14.471,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.