Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Weiche FBP F DN200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Weiche FBP F DN200
Artikel-Nr.:
     3461-60239874
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     28486
EAN/GTIN:
     8712874284869
Suchbegriffe:
Hydr Weiche
Hydraulikweiche
Hydraulische Weiche
hydr weiche
Hydraulische Weiche FBP F DN200 FlexBalance Plus, Flamco # 28486 FlexBalance Plus F Hydraulische Weichen mit Flanschanschluss für geschlossene Warmwasser- und Klimaanlagen. Der FlexBalance Plus bewirkt eine zu- verlässige hydraulische Trennung in der Anlage. Gehäuse aus Stahl St 37-2, rot lackiert Komplett mit patentierter PALL-Ring Technologie zur Beruhigung des Mediums und einwandfreiem Entlüftungs- und Schlammablauf über sehr große Kontakt- oberfläche. Komplett mit Flexvent Super Entlüfter sowie Ablasshahn und integrierter 1/2" Muffe für eine Tauchhülse." Tauchhülse nicht im Lieferumfang enthalten! _ Max. Betriebstemperatur: 120 C Min. Betriebstemperatur: -10 C (bei Verwendung von Frostschutzmittelzusatz) Max.Betriebsüberdruck: 10 bar Strömungsgeschwindigkeit (EINGANG): <2m/sec Strömungsgeschwindigkeit (AUSGANG): <1,2m/sec - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.009,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.516,75*
€ 7.754,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.230,70*
€ 7.414,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.088,02*
€ 7.244,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.009,35*
€ 7.151,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.