Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Weiche FBP F DN250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Weiche FBP F DN250
Artikel-Nr.:
     3461-60239875
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     28487
EAN/GTIN:
     8712874284876
Suchbegriffe:
Hydr Weiche
Hydraulikweiche
Hydraulische Weiche
hydr weiche
Hydraulische Weiche FBP F DN250 FlexBalance Plus, Flamco # 28487 FlexBalance Plus F Hydraulische Weichen mit Flanschanschluss für geschlossene Warmwasser- und Klimaanlagen. Der FlexBalance Plus bewirkt eine zu- verlässige hydraulische Trennung in der Anlage. Gehäuse aus Stahl St 37-2, rot lackiert Komplett mit patentierter PALL-Ring Technologie zur Beruhigung des Mediums und einwandfreiem Entlüftungs- und Schlammablauf über sehr große Kontakt- oberfläche. Komplett mit Flexvent Super Entlüfter sowie Ablasshahn und integrierter 1/2" Muffe für eine Tauchhülse." Tauchhülse nicht im Lieferumfang enthalten! _ Max. Betriebstemperatur: 120 C Min. Betriebstemperatur: -10 C (bei Verwendung von Frostschutzmittelzusatz) Max.Betriebsüberdruck: 10 bar Strömungsgeschwindigkeit (EINGANG): <2m/sec Strömungsgeschwindigkeit (AUSGANG): <1,2m/sec - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.303,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.939,31*
€ 13.017,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.522,04*
€ 12.521,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.367,20*
€ 12.336,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.303,09*
€ 12.260,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.