Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlammabscheider 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60243123
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     30035
EAN/GTIN:
     8712874300354
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Schlammabscheider 1 1/2" Clean Smart EcoPlus, Flamco # 30035 Kompakter Schlammabscheider für Heizungs- und Kühlanlagen. Innovative Konstruktion mit besonders starken Neodym-Magneten zum Auffangen von magnetischen Schmutzteilchen. Ermöglicht 60 % bessere Ergebnisse als konventionelle Schlammabscheider bei gleichzeitiger Minimierung des Strömungswiderstands. Durch drehbaren Anschluss für alle Leitungsverläufe anwendbar. Einsetzbar für Temperaturen bis 120 C und einem Betriebsüberdruck bis 10 bar. Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykol- basis bis 50% geeignet. Ablauf in Messing, Grundkörper aus Hightech-Kunststoff. Komplett mit EPP Wärmeschutzisolierung. Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 201,82*
€ 242,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 244,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,72*
€ 250,09*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.