Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitheizband SLHW-55, 55 Grad C.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60243362
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L1362
EAN/GTIN:
     5703466114377
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Begleitheizband SLHW-55, 55 Grad C. Schutzgefl., Schutzkl.I, Danfoss je mtr Danfoss Warmwasserheizungsband SLHW, selbstlimitierend, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I) zur Temperaturhaltung in Trinkwasserzirkulationsleitungen, bauseitige 100% Isolierung (Isolierstärke = Rohrdurchmesser)und RCD 30 mA FI-Schalter. Anschlusstechnik:Danfoss Connecto Schutzklasse I (Farbe grau) Versorgungsspannung: 220/240V Überstrom- schutzsicherung: 16A Max. zulässige Umgebungstemp.: 80 C eingeschaltet 100 C ausgeschaltet Min. Verlegetemp.: -30 C Abmessungen: 12 x 6 mm Min. Biegeradius: 25 mm Zulassung: VDE 0254 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 19,41*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,70*
€ 22,26*
1
€ 5,95*
ab € 18,54*
€ 25,76*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,26*
€ 26,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,05*
€ 26,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,05*
€ 25,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,12*
€ 23,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,31*
€ 22,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,03*
€ 22,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,70*
€ 18,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.