Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitheizband SLHW-70, 70 Grad C.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60243363
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L1364
EAN/GTIN:
     5703466114384
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Begleitheizband SLHW-70, 70 Grad C. Schutzgefl., Schutzkl.I, Danfoss je mtr Danfoss Warmwasserheizungsband SLHW, selbstlimitierend, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I) zur Temperaturhaltung in Trinkwasserzirkulationsleitungen, bauseitige 100% Isolierung (Isolierstärke = Rohrdurchmesser)und RCD 30 mA FI-Schalter. Anschlusstechnik:Danfoss Connecto Schutzklasse I (Farbe grau) Versorgungsspannung: 220/240V Überstrom- schutzsicherung: 16A Max. zulässige Umgebungstemp.: 80 C eingeschaltet 100 C ausgeschaltet Min. Verlegetemp.: -30 C Abmessungen: 12 x 6 mm Min. Biegeradius: 25 mm Zulassung: VDE 0254 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, danfoss heizband, heizband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 21,25*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,59*
1
€ 5,95*
ab € 19,84*
€ 27,62*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,59*
€ 31,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,24*
€ 31,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,88*
€ 29,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,04*
€ 28,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,77*
€ 27,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,20*
€ 26,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,76*
€ 22,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.