| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60256000 Herst.-Nr.: 2504588 EAN/GTIN: 4016322418283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wilo Regenwassernutzungsanlage AF 400-2 MP 305,DN40/R11/2,400V,1.11kW Automatische Regenwasserversorgungs- und Frischwassernachspeiseanlage als Kompaktmodul für die gewerbliche und industrielle Regenwasserversorgung aus einem Erdtank oder einer Zisterne mittels Tauchmotorpumpen als Speisepumpen (siehe Baureihe Wilo-Drain) bestehend aus, Zwei (bis vier) absolut geräuscharmen, normalsaugenden, mehrstufigen, horizontalen Hochdruckkreiselpumpen. Saug- und druckseitiger Kugelhahn und Rückflussverhinderer je Pumpe mit druckseitiger Sammelverrohrung. Großvolumiger Hybridbehälter (400 l) mit bedarfsgerechter Nachspeisung von Frischwasser bei nicht gefüllter Zisterne. Durchströmter Membrandruckbehälter (8 l) nach DIN 4807 zur Energieeinsparung bei gebäudeseitigen Kleinstleckagen. Alle medienberührenden Teile sind korrosionsfrei. Elektronische Steuerung RainControl Hybrid zum Anschluss der Wasserversorgungs- und Zisternenpumpen mit Hauptschalter, Steuerschalter für jede Pumpe mit Hand-0-Automatik Funktion. Gleichmäßige Anlagensteuerung durch Zu- bzw. Abschaltung der Pumpen in Kaskade, Pumpentausch sowie integriertem Testlauf bei ruhenden Pumpen. Höchste Anlagenbereitschaft durch automatische Störumschaltung und Spitzenlastzuschaltung. Anlagen-/ Niveausteuerung im Niedervoltbereich, automatische Steuerung der Speisepumpe, integrierter elektronischer Motorschutz und Trockenlaufschutz. Umfangreiche Meldungen am Steuergerät sowie potentialfreie Kontakte für Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldung. Ideal geeignet zum Anschluss an die Gebäudeleittechnik(GLT/ DDC). Anschlussfertig elektrisch sowie hydraulisch verschaltet und auf antikorrosiv lackierten, schwingungsgedämpften, höhenverstellbaren Gitterrohrrahmen montiert. Option: Erweiterungsmodule, Zisternenfüllstandsanzeige, Betriebsstundenzähler, Einzelbetriebs- und Einzelstörmeldungen, Zeitschaltuhr, 60Hz Versionen. Pumpensteuerung: Steuerung von Regenwasserversorgungs- und Zisternen pumpen, Ansteuerung überDrucktransmitter 4-20 mA und Reed Kontakten. Überwachung der Füllstände im Hybridbehälter. Motorschutz. Frischwassernachspeisung: DVGW zertifiziertes Magnetventil R 1 mit freiem Auslauf gemäß DIN 1988 (Nachfülltrichter und beruhigter Zulauf behälterseitig integriert), Zisternenpumpen-Anschlussstutzen d 50 (beruhigter Zulauf behälterseitig integriert) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |