Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Standardpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60256427
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2045522
EAN/GTIN:
     4016322652793
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
Wilo Nassläufer-Standardpumpe TOP-Z 25/6 3x400V,PN10, Inox,Rp1,210W Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet. Einsetzbar für Trinkwarmwasser- Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik. Wartungsfreie Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, vorwählbare Drehzahlstufen zur Leistungsanpassung. Ausstattung und Funktion Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Drehzahlstufen Pumpen mit 1x Motor: P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen P2 = 180W: Motorvollschutz durch Wicklungsschutzkontakte in Verbindung mit Auslösegerät Pumpen mit 3x Motor: P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen P2>180W: Motorvollschutz mit integrierter Auslöseelektronik Störleuchte Kontakt für Sammelstörmeldung Drehrichtungskontrollleuchte Netzanschluss 3x230V mit optionalem Umschaltstecker Pumpengehäuse in Rotguss oder Grauguß (Edelstahl typenabhängig) Kombiflansch PN 6/PN 10 (bei DN 40 bis DN 65) Wärmedämmschalen Zusätzliche Funktionen durch nachrüstbares Protect Module C: Störmeldung SSM als potenzialfreier Öffner Betriebsmeldung SBM als potenzialfreier Schließer Steuereingang "Vorrang Aus" durch externen potenzialfreien Kontakt (Öffner) Blockiererkennung Motorvollschutz mit Auslösegerät Störquittierung Doppelpumpenmanagement (zwei Einzelpumpen parallel installiert): Haupt-/Reservebetrieb (automatische Störumschaltung/zeitabhängiger Pumpentau sch) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen wilo, umwälzpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 615,29*
€ 734,81*
€ 5,95*
ab € 644,00*
€ 747,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,38*
€ 754,55*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,81*
€ 874,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,90*
€ 831,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,79*
€ 810,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,50*
€ 783,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,29*
€ 732,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.