Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Zubehör für Steuer- und Regels.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundfos Zubehör für Steuer- und Regels.
Grundfos Zubehör für Steuer- und Regels.
Artikel-Nr.:
     3461-60258338
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96430195
EAN/GTIN:
     5700392947086
Grundfos Zubehör für Steuer- und Regels. Temperaturgeber TTA 0 bis +150Grad Temperaturgeber mit Pt100 montiert in 6 x 100 mm Meßrohr aus rostfreiem Stahl Werkstoff-Nr. 1.4571 und mit 4-20 mA Transmitter in einen DIN 43.729 Typ B Kopf eingebaut. Der Anschlusskopf ist aus lackiertem druckgegossenem Aluminium hergestellt mit PG 16 Verschraubung, rostfreien Schrauben und Neopren Gummidichtung. Der Temperaturgeber wird in der Anlage eingebaut entweder mittels einer Schneidringbuchse oder Einschraubrohr 9 x 100 mm bzw. 9 x 50 mm. Die Ein- schraubrohre haben G 1/2" Rohranschluss. Schneidringbuchse oder Einschraubrohr muss separat bestellt werden. Meßgenauigkeit laut IEC 751 Klasse B : 0.3 C bei 0 C Einregelzeit in Wasser mit 0.2 m/s ohne Einschraubrohr : 28 sek. mit ölgefülltem Ein- schraubrohr : 75 sek. Schutzart : IP 55 Ausgangssignal : 4-20 mA Versorgungsspannung : 8.0-35.0 VDC EMC Emission : laut EN 50 081 Immunität : laut EN 50 082 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,81*
€ 506,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,68*
€ 509,13*
€ 5,95*
ab € 455,19*
€ 536,53*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 500,77*
€ 588,94*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,88*
€ 596,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,37*
€ 587,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,79*
€ 565,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,86*
€ 546,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,81*
€ 506,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.