Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege Muffenmischer, Kvs 4, 1/2" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Wege Muffenmischer, Kvs 4, 1/2" IG
3-Wege Muffenmischer, Kvs 4, 1/2" IG
Artikel-Nr.:
     3461-60260954
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     11600600
EAN/GTIN:
     7330193033879
Suchbegriffe:
Wegemischer
3-Wege Muffenmischer, Kvs 4, 1/2" IG Typ VRG 131, ESBE # 11600600 ESBE 3-Wege Mischer Serie VRG131 mit dreh- und wendbaren Skalenschild für unterschiedliche Einbausituationen und Symbolmarkierungen an den Anschlüssen. Druckstufe PN 10, Mediumtemperatur in Grad Celsius: max. (kontinuierlich) 110 , max. (vorübergehend) 130 , min. -10, Leckrate in % vom Durchfluss bei Differenzdruck 100 kPa: Mischen < 0.05% , Verteilen < 0.02%, max. Differenzdruckabfall in kPa: Mischen 100 , Verteilen 200, Schließdruck 200 kPa, Durchflusskoeffizient Kv,Kvmin A-AB 100, Material: Mischergehäuse Messing , Ventileinsatz Messing , Welle und Lagerbuchse PPS Komposit , O-Ringe EPDM. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,03*
€ 65,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 51,36*
€ 67,49*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.