| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60260978 Herst.-Nr.: 11640300 EAN/GTIN: 7330193034715 |
| |
|
| | |
| 4-Wege Muffenmischer, Kvs 6,3 3/4" IG Typ VRG 141, ESBE # 11640300 ESBE 4-Wege Mischer Serie VRG141 mit dreh- und wendbaren Skalenschild für unterschiedliche Einbausituationen und Symbolmarkierungen an den Anschlüssen. Druckstufe PN 10, Mediumtemperatur in Grad Celsius: max. (kontinuierlich) 110 , max. (vorübergehend) 130 , min. -10, Leckrate in % vom Durchfluss bei Differenzdruck 100 kPa: Mischen < 1%, max. Differenzdruckabfall in kPa: 100, Schließdruck 100 kPa, Durchflusskoeffizient Kv,Kvmin A-AB 100, Material: Mischergehäuse Messing , Ventileinsatz Messing , Welle und Lagerbuchse PPS Komposit , O-Ringe EPDM. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |