| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60260991 Herst.-Nr.: 11660800 EAN/GTIN: 7330193034517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4-Wege Mischer Bivalent, Kvs 2,5, 3/4"AG Typ VRB 142, ESBE # 11660800 ESBE 4-Wege Bivalentmischer Serie VRB140 mit dreh- und wendbaren Skalenschild für unterschiedliche Einbausituationen und Symbolmarkierungen an den Anschlüssen. Druckstufe PN 10, Mediumtemperatur in Grad Celsius: max. (kontinuierlich) 110 , max. (vorübergehend) 130 , min. -10, Leckrate in % vom Durchfluss bei Differenzdruck 100 kPa: < 0.5%, max. Differenzdruckabfall in kPa: Mischen 100 , Verteilen 200, Schließdruck 200 kPa, Durchflusskoeffizient Kv,Kvmin A-AB 100, Material: Mischergehäuse Messing , Ventileinsatz Messing , Welle und Lagerbuchse PPS Komposit , O-Ringe EPDM. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |