| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60261130 Herst.-Nr.: 11701300 EAN/GTIN: 7330193040020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-Wege Mischer, Kvs 65/40, DN50, 2" IG Typ VRG 331, ESBE # 11701300 ESBE 3-Wege Mischer Serie VRG331 mit dreh- und wendbaren Skalenschild für unterschiedliche Einbausituationen und Symbolmarkierungen an den Anschlüssen. Druckstufe PN 10, Mediumtemperatur in Grad Celsius: max. (kontinuierlich) 110 , max. (vorübergehend) 130 , min. -10, Leckrate in % vom Durchfluss bei Differenzdruck 100 kPa < 0.05%, max. Differenzdruckabfall in kPa: Mischen 100 , Verteilen 200, Schließdruck 200 kPa, Durchflusskoeffizient Kv,Kvmin A-AB 100, Material: Mischergehäuse Messing , Ventileinsatz Messing , Welle und Lagerbuchse PPS Komposit , O-Ringe EPDM. Mit erhöhten Kvs Wert im geraden Durchgang - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |