Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo CC-HVAC-System 2 x 1,1 FC WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo CC-HVAC-System 2 x 1,1 FC WM
Wilo CC-HVAC-System 2 x 1,1 FC WM
Artikel-Nr.:
     3461-60262843
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2527801
EAN/GTIN:
     4016322940845
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe
Wilo CC-HVAC-System 2 x 1,1 FC WM Wilo-Comfort Controller zur digitalen, stufenlosen Leistungsregelung von Ein- und Mehrpumpenanlagen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanwendungen. Für konventionelle Pumpen mit Festdrehzahl. Vollelektronischer Comfort-Controller (CC) im Stahlblechgehäuse (Farbe: kieselgrau), komplett verdrahtet. Schaltgerät geeignet für Anschluss an Drehstromnetze 3/PE 400V/50 Hz nach IEC 60038 (andere Spannungen auf Anfrage), bestehend aus interner Spannungsversorgung, CPU, Pufferbatterie, Analog/Digitalmodulen, Leistungsteil mit Sicherungen, Schützen und Motorschutzeinrichtungen sowie Frequenzumrichter und Sinusfilter. Voll grafikfähiges Touchdisplay mit 3 farbiger Hintergrundbeleuchtung zur Signalisierung der Betriebszustände Betrieb/Störung/quittierte Störung sowie zur Symbol- und klartextgestützten Menüführung in bis zu 27 Sprachen europäischen und asiatischen Charakters. 3 Benutzerebenen, Anzeige bzw. Einstellbarkeit von Menüsprache, Passwörtern, Betriebsparametern, Betriebsstundenzähler (Einzel- und Gesamtbetriebsstunden), Historienspeicher für Betriebs- und Fehlermeldungen mit Zeitstempel über Echtzeituhr, Pumpenstatus- und Regelgrößen-Istwertanzeige, Ist Druckanzeige, Diagrammfunktion, Hauptschalter, interner Revisionsschalter, Hand-0-Automatik je Pumpe. Betriebsartenwahl Hand-Aus Automatik je Pumpe über Touchpanel, potentialfreie Kontakte für Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldungen SBM/SSM (Wechsler) sowie für externe Anlagen-EIN/AUS-Schaltung (bauseitiger potentialfreier Öffner), Eingang 0/4 20 mA für externe Sollwertverstellung. Überlastschutz über WSK, Motorschutz über Motorschutzschalter, ab 5,5 kW thermische Überlastrelais. Digitaleingänge für Alarmmeldungen, z.B. Frostschutz (bauseitiger potentialfreier Öffner),PID-Regler, automatischer Pumpentausch und Laufzeitoptimierung bei Mehrpumpenanlagen.Automatische, lastabhängige Zuschaltung von 1 bis n Spitzenlastpumpe(n) in Abhängigkeit folgender, programmierbarer Regelgrößen: Druck - konstant, p-c Differenzdruck - konstant, dp-c Differenzdruck - variabel, dp-v Temperatursteller, n=f(T) Drehzahlsteller, n=f(analog In) Temperaturregelung, T-c Differenztemperatur - konstant, dT Differenztemperatur - variabel, dT-v weitere Regelarten auf Anfrage Standardmäßig drei Sollwerte einstellbar. Automatische Störumschaltung auf ruhende Pumpe(n). Probekurzlauf der Pumpe(n) während Stillstand, Pilotpumpenfunktion. Möglichkeit für Live-Zero-Auswertung zur Drahtbruchüberwachung (Geber /Sollwerteingang), wahlweise: Meldung und alle Antriebe Volllast Meldung und Abschaltung der Anlage Meldung und eine Pumpe auf am Frequenzumrichter einstellbare Drehzahl Bestellbeispiel: Wilo CC-HVAC 6x11,0 FC BM: Schaltgerät für 6 Pumpen mit P2= 11,0 kW, mit Frequenzumrichter& Sinusfilter (FC=Frequency Converter) ausgeführt als Schaltschrank-Standgerät. Lieferumfang Schaltgerät Einbau- und Betriebsanleitung Schaltplan - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8.127,01*
€ 8.386,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.955,17*
€ 8.574,81*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.574,81*
€ 10.204,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.109,44*
€ 9.650,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.001,12*
€ 9.521,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.955,17*
€ 9.466,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.