| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60263259 Herst.-Nr.: 4141162 EAN/GTIN: 4048482078663 |
| |
|
| | |
| Wilo Hochdruck-Kreiselpumpe Helix V1612-1/25/E/K/400-50,DN50,9kW Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline Anschlüssen. Die normalsaugende Hochdruck Kreiselpumpe in kompakter Bauart ermöglicht eine einfache Wartung. Der Anschluss der Pumpenwelle und der Motorwelle des IEC-Norm-Motors erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Zwischenlager in der Hydraulik und korrosionsbeständige Welle mit Edelstahlhülse gewährleisten eine lange Lebensdauer. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Feuerlöschanlagen, Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D-/3D-Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse Volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse Wartungsfreundliche Bauform mit besonders robustem Kupplungsschutz Trinkwasser-Zulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) Lieferumfang Wilo-Helix V Hochdruck-Kreiselpumpe Einbau- und Betriebsanleitung Ausführung PN 16 mit Ovalflanschen: Gegenflansche aus Gusseisen mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen Hinweise zur Bauart Der Motorschutz ist auf Anfrage oder bauseitig vorzusehen. Die Standardlage des Klemmenkastens ist am Saugflansch ausgerichtet, die bei Bedarf jedoch geändert werden kann. Die Wilo-Helix V ist mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung in Kartuschen-Bauweise und mit einer serienmäßigen Dichtung für eine einfache Wartung ausgestattet Die Ausbaukupplung (bei>7,5 kW) ermöglicht einen Austausch der Gleitringdichtung, ohne Ausbau des Motors Das flexible, in zwei Ausrichtungen erhältliche Laternendesign ermöglicht den direkten Zugang zur Gleitringdichtung. Für die Pumpen-Ausführungen PN 16, PN 25 und Pmax = 30 bar sind runde DIN Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen als Zubehör erhältlich. Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |