| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60263290 Herst.-Nr.: 4139784 EAN/GTIN: 4048482074030 |
| |
|
| | |
| Wilo Hochdruck-Kreiselpumpe Helix V2207-2/25/V/K/400-50,DN50,9kW Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline Anschlüssen. Die normalsaugende Hochdruck Kreiselpumpe in kompakter Bauart ermöglicht eine einfache Wartung. Die Pumpenwelle und die Motorwelle des IEC Norm-Motors sind mithilfe einer Schalenkupplung verbunden und ein gesondertes Laternen-Kugellager gewährt die optimale Aufnahme von Axialkräften. Zwischenlager in der Hydraulik und korrosionsbeständige Welle mit Edelstahlhülse gewährleisten eine lange Lebensdauer. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Feuerlöschanlagen, Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D-/3D-Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse Volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse Wartungsfreundliche Bauform mit besonders robustem Kupplungsschutz Trinkwasser-Zulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) Lieferumfang Wilo-Helix V Hochdruck-Kreiselpumpe Einbau- und Betriebsanleitung Hinweise zur Bauart Der Motorschutz ist auf Anfrage oder bauseitig vorzusehen. Die Standardlage des Klemmenkastens ist am Saugflansch ausgerichtet, die bei Bedarf jedoch geändert werden kann. Die Wilo-Helix V ist mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung in Kartuschen-Bauweise und mit einer serienmäßigen Dichtung für eine einfache Wartung ausgestattet Die Ausbaukupplung (bei>7,5 kW) ermöglicht einen Austausch der Gleitringdichtung, ohne Ausbau des Motors Das flexible, in zwei Ausrichtungen erhältliche Laternendesign ermöglicht den direkten Zugang zur Gleitringdichtung. Runde Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen sind als Zubehör erhältlich. Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich. Wilo-Helix V in ATEX-Ausführung auf Anforderung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |