| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60263425 Herst.-Nr.: 4122319 EAN/GTIN: 4048482030845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wilo Hochdruck-Kreiselpumpe Multivert MVIE 7001-3/25/E/3-2-2G,DN100,5.5kW Normalsaugende vertikale Hochdruck Kreiselpumpe in Inline-Bauart mit eingebautem luftgekühltem Frequenzumrichter Der eingebaute Frequenzumrichter ermöglicht eine variable Drehzahl sowie Druck- und PID Regelung. Regelungsarten Drehzahlregelung: Manuell durch grünen Knopf oder durch externe Signale Konstanter oder variabler Druck: Druckregelung mit Sensor, Sollwerteinstellung durch grünen Knopf oder externe Signale PID-Regelung: andere konstante Steuerungsvariablen (Temperatur, Volumenstrom, Druck....) mit Sensor, Sollwert-Einstellung mit dem grünen Knopf, mithilfe externer Signale Das Elektronikmodul bietet verschiedene Schutzfunktionen einschließlich Überlastschutz, Wassermangelerkennung als auch Schutz vor Netzunterspannung oder -überspannung, hoher Umgebungstemperatur, Phasenausfall, blockierten Pumpen und Kurzschluss. Fehlermeldungen werden über das Display ausgegeben. Eingang: In1: Eingang, Sensorsignal 4 - 20 mA, 0 - 10 V, 0 - 20 mA oder 2 - 10 V In2: Eingang, Sollwert 0 - 20 mA, 0 - 10 V, 4 - 20 mA oder 2 - 10 V Ausgang: Spannungsausgang +24 V mit max. Kontaktstärke von 60 mA Potentialfreie Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldungen Ext. Ein-/Aus-Modus. Infrarotkommunikation Steckplatz für Wilo-IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON für die Anbindung an die Gebäudeautomation Der Anschluss der Pumpen- und Motorwelle erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Pumpe geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, industriellen Umwälzsystemen, Prozesswasser- und Kühlwasserkreisläufen, Feuerlöschanlagen, Waschanlagen und der Bewässerung. Sie kann ferner in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile Korrosionsbeständige Lauf- und Leiträder und Stufengehäuse Lieferumfang Wilo-Multivert MVIE-Hochdruck Kreiselpumpe Einbau- und Betriebsanleitung Hinweise zur Bauart Runde Gegenflansche sind als Zubehör erhältlich Optionale, einsteckbare IF-Module Sensoren sind als Zubehör erhältlich. Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |