Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Installation
>
Technik für Wasserver-und entsorgung
>
Artikel
Wilo Einzelpumpenanlage Comfort-Vario
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-60264264
Hersteller:
Wilo
Herst.-Nr.:
2523127
EAN/GTIN:
4016322769477
Wilo Einzelpumpenanlage Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE,Rp 11/4,400V,1.1kW Wasserversorgungsanlage als Kompaktanlage zur Druckerhöhung oder als Wasserversorgung zum Anschluss an Vorbehälter/Versorgungsnetz. Bestehend aus: normalsaugender, horizontaler mehrstufiger Edelstahl-Hochdruck Kreiselpumpe der Baureihe MHIE. Wellenabdichtung durch drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung. IE2-Motor mit integriertem, luftgekühltem Frequenzumformer für die stufenlose Drehzahlregelung zwischen 24 Hz und max. 60 Hz. Aufgebaut auf verzinktem Grundrahmen mit höhenverstellbaren Schwingungsdämpfern mit Membrandruckbehälter (Inhalt 8 l) inklusive Durchflussarmatur nach DIN 4807, integriertem Rückflussverhinderer, Drucksensor (4 - 20 mA) und Manometer zur automatischen Anlagenregelung in der Funktion p = konstant. Sollwertförderhöhe stufenlos einstellbar durch am Frequenzumformer vorhandene Ein Knopf-Bedienung. Automatische Null Mengen Erkennung und Abschaltung. Integrierter Motorschutz durch elektronische Stromüberwachung. Mit LC Display für Status- und Ist-Druckanzeige sowie Ein-Knopf-Bedienung zur Parametrierung von Druckniveau und allen Sollwertvorgaben, sowie potentialfreien Kontakte für die Sammelstör- und Sammelbetriebsmeldung. Anschlussfertig verdrahtet und mit druckseitigem Getriebekugelhahn versehen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Lager 3461
>
Installation
>
Technik für Wasserver-und entsorgung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.866,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.225,80*
€ 5.028,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.039,84*
€ 4.807,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.938,22*
€ 4.686,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.877,72*
€ 4.614,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.866,25*
€ 4.600,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen