Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Unterwassermotor-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Unterwassermotor-Pumpe
Wilo Unterwassermotor-Pumpe
Artikel-Nr.:
     3461-60264556
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     6049385
EAN/GTIN:
     4044966516577
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe
Wilo Unterwassermotor-Pumpe Sub TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC,0.37kW Wasserversorgungsanlage zur Eigenwasserversorgung im privaten Bereich für Fördermedien mit einem max. Sandgehalt von 50 g/m3 und einer Eintauchtiefe von max. 200 m, geeignet für den vertikalen oder horizontalen Einbau. Mehrstufige Unterwassermotor Pumpe mit radialen Laufrädern in Gliederbauweise. Rückflussverhinderer integriert. Alle medienberührten Teile sind aus korrosionsfreien Materialien. Korrosionsfreier Wechselstrommotor für Direktanlauf. Abgedichteter, hermetisch vergossener Motor mit lackisolierter Wicklung, Harz getränkt, selbstschmierende Lager, mit Wasser Glykol-Füllung. Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Die vertikale Aufstellung kann wahlweise mit oder ohne Kühlmantel erfolgen. Die horizontale Aufstellung muss in Verbindung mit einem Kühlmantel erfolgen. Lieferumfang: Pumpe 30 m Anschlusskabel mit Trinkwasserzulassung Schaltkasten mit Kondensator, thermischen Motorschutz und Ein /Ausschalter Wilo-HiControl 1(FC), automatischer Strömungs- und Druckwächter mit integriertem Trockenlaufschutz 30 m Halte-/Ablassseil mit Seilklemmen Montageteile: 2x Klemmring Verschraubungen, Reduzierstück R11/4 auf R 1, 8x Kabelbinder - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, tiefbrunnenpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.477,69*
€ 1.635,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.499,64*
€ 1.643,14*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,28*
€ 1.945,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,96*
€ 1.911,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.581,88*
€ 1.882,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,06*
€ 1.836,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,87*
€ 1.794,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,69*
€ 1.758,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.