| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60264561 Herst.-Nr.: 6049390 EAN/GTIN: 4044966516614 |
| |
|
| | |
| Wilo Unterwassermotor-Pumpe Sub TWU 4-0414-C-Pl&Pu/DS,Rp11/4,1.1kW Wasserversorgungsanlage zur Eigenwasserversorgung im privaten Bereich für Fördermedien mit einem max. Sandgehalt von 50 g/m3 und einer Eintauchtiefe von max. 200 m, geeignet für den vertikalen oder horizontalen Einbau. Mehrstufige Unterwassermotor Pumpe mit radialen Laufrädern in Gliederbauweise. Rückflussverhinderer integriert. Alle medienberührten Teile sind aus korrosionsfreien Materialien. Korrosionsfreier Wechselstrommotor für Direktanlauf. Abgedichteter, hermetisch vergossener Motor mit lackisolierter Wicklung, Harz getränkt, selbstschmierende Lager, mit Wasser Glykol-Füllung. Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Die vertikale Aufstellung kann wahlweise mit oder ohne Kühlmantel erfolgen. Die horizontale Aufstellung muss in Verbindung mit einem Kühlmantel erfolgen. Lieferumfang: Pumpe 30 m Anschlusskabel mit Trinkwasserzulassung (Querschnitt: 4x1,5 mm2) Schaltkasten mit Kondensator, thermischen Motorschutz und Ein /Ausschalter Wilo-Druckschaltung 0-18 bar inkl. 18 l Membranausdehnungsgefäß, Manometer, Absperrorgan und Druckschalter 30 m Halte-/Ablassseil Montageteile: T-Stück, Reduzierstück R 11/4 auf R 1, 8x Kabelbinder - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.700,90* | € 1.890,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.778,90* | € 1.926,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.778,20* | € 1.930,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|