Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Auswerter DDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Auswerter DDG
Wilo Auswerter DDG
Artikel-Nr.:
     3461-60265116
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2533770
EAN/GTIN:
     4048482135618
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe
Wilo Auswerter DDG Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC/CCe/SC/SCe HVAC-System sowie CC/CCe/SC/SCe-Booster zur Signalselektion (Minimalwert) von zwei bis acht Messstellen zur Schlechtpunktauswertung.Der Auswerter DDG gibt aus min. 2 bzw. max. 8 Eingangssignalen 0(4)-20 mA dasjenige Signal mit dem kleinsten Wert (Minimalwert) aus. Kommen bauseits mehrere Geber zum Einsatz, kann mit Hilfe des Auswerters DDG der minimalste Wert ermittelt werden. Ausführung Auswerter für Schaltschrankeinbau, Kanalauswahl mittels von vorn zugänglicher DIP-Schalter, LEDs Betrieb und Ausgangssignal, galvanische Trennung zwischen Messsignal und Versorgungsspannung, Befestigung auf 35 mm Tragschiene.Ein nachträglicher Einbau des Auswerters DDG in das Schaltgerät ist möglich. Der Einbau durch den Wilo-Kundendienst wird empfohlen. Lieferumfang Auswerter DDG Anschlusskabel Spannungsversorgung Anschlussklemme Einbau- und Betriebsanleitung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: niveausteuerung pumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 449,69*
€ 533,50*
€ 5,95*
ab € 474,79*
€ 551,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,13*
€ 584,58*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,50*
€ 634,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,47*
€ 607,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,16*
€ 588,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.