Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo GSM-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo GSM-Modul
Wilo GSM-Modul
Artikel-Nr.:
     3461-60265126
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2533861
EAN/GTIN:
     4048482139043
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Wilo GSM-Modul Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC/CCe-HVAC- sowie CC/CCe-Booster-System. Zur Einwahl und Kommunikation in GSM Mobilfunknetzen. Bei dem GSM-Modul handelt es sich um eine Erweiterung des CC-Systems zur Übertragung von Status- und Störmeldungen eines CC/CCe-Systems via SMS (Short Message Service). Es können bis zu 4 Empfänger eingerichtet und priorisiert werden, die im Fehlerfall der Anlage eine Störmeldung via SMS erhalten sollen. Die Einstellungen für die SMS-Funktionen können direkt am Display des CC/CCe System vorgenommen werden. Ausführung Isolierstoffgehäuse für Schaltschrankeinbau, Befestigung mittels des mitgelieferten Zubehörsatzes (Adapterplatte).Für den Betrieb des Modems werden eine SIM-Karte sowie eine Antenne benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Antennen mit unterschiedlichen Kabellängen von 2,5 m, 10 m und 15 m stehen als weiteres Zubehör zur Verfügung. SIM-Karten sind bauseits beizustellen (bei verschieden Mobilfunkprovidern erhältlich).Ein nachträglicher Einbau des GSM-Modules ist möglich. Der Einbau muss durch den Wilo-Kundendienst erfolgen, da auch ein Software-Update des CC/CCe-Systems erforderlich ist. Lieferumfang Kommunikationsmodul GSM Kommunikationskabel Anschlusskabel Spannungsversorgung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.056,18*
€ 1.156,32*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.100,84*
€ 1.179,02*
€ 5,95*
ab € 1.101,83*
€ 1.180,54*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,32*
€ 1.376,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,63*
€ 1.329,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,50*
€ 1.308,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,51*
€ 1.285,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,18*
€ 1.256,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.