Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
Artikel-Nr.:
     3461-60265483
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     6021343
EAN/GTIN:
     4044966135389
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe EMU KS 70ZM D,G 4,3x400V,7.5kW Vollueberflutbare Schmutzwaszer-Tauchmotorpumpe fuer die vertikale Naszaufstellung zur Foerderung von verschmutztem und sandhaltigem Waszer. Hydraulikgehaeuse und Laufrad aus Graugusz, Motorgehaeuse aus Aluminium, auf Wunsch mit Ceram-Beschichtung erhaeltlich. Druckanschlusz mit vertikalem Druckabgang und Storz-Kupplung. Trockenlaeufermotoren in Drehstromausfuehrung mit Mantelstromkuehlung und Dichtungskammer sowie loesbarem Anschluszkabel mit CEE-Stecker. Die Abdichtung der Dichtungskammer erfolgt durch zwei drehrichtungsunabhaengige Gleitringdichtungen. Die Baureihe kann uneingeschraenkt im Schluerfbetrieb eingesetzt werden. Werkstoffe Statische Abdichtung: FPM Laufrad: EN-GJS-500-7 Abdichtung motorseitig: C/Al-oxides Gleitringdichtung: SiC/SiC Motorgehaeuse: G-Al Si12 Pumpengehaeuse: EN-GJL-250 Aggregat Druckanschlusz: Storz A Freier Kugeldurchgang: 6mm Betriebsart (eingetaucht): S1 Betriebsart (ausgetaucht): S1 Max. Tauchtiefe: 12.5m Medientemperatur: +3 ... +40oC Schutzart: IP 68 Gewicht netto ca.: 81kg Motordaten Netzanschlusz: 3ph400 V, 50 Hz Nennstrom: 15.6A Motornennleistung: 7500W Leistungsaufnahme: 9500W Einschaltart: direkt Nenndrehzahl: 29001/min Isolationsklasze: F Max. Schalthaeufigkeit: 151/h Kabel Laenge Anschluszkabel: 20 Kabeltyp: NszHoeU Kabelquerschnitt: 4G2,5mm2 Art des Anschluszkabels: loesbar Netzstecker: CEE M 32 WD Bestellinformationen Art.-Nr.: 6021343 EAN-Nummer: 4044966135389 Fabrikat: Wilo Typ: KS - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.722,63*
€ 6.032,84*
€ 5,95*
ab € 5.835,33*
€ 6.059,10*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.032,84*
€ 7.179,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.945,66*
€ 7.075,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.856,48*
€ 6.969,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.772,20*
€ 6.868,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.722,63*
€ 6.809,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.