| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60266531 Herst.-Nr.: 2153675 EAN/GTIN: 4048482548418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wilo Trockenläufer-Energiespar-Einzelp. IL-E 80/160-11/2,DN80,11kW Trockenläufer-Kreiselpumpe in Inline Bauform für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung mit integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung für u.a. konstanten oder variablen Differenzdruck (dp-c/dp-v). Konstruktion: Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe Spiralgehäuse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer Linie), Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2 Druckmessanschlüsse (R 1/8) für angebauten Differenzdruckgeber (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung. Gleitringdichtung für Wasserförderung bis T=140 oC. Bis Tmax= +40 oC ist eine Glykolbeimischung von 20 bis 40 Volumenanteil zulässig. Sondergleitringdichtungen bei Wasser /Glykolgemischen abweichend von 20-40 Vol.-Anteil Glykol und einer Medientemperatur von<40 oC oder anderen von Wasser abweichenden Medien (Mehrpreis). Zubehör: Konsolen für Fundamentbefestigung IR-Monitor IR-Stick IF-Modul PLR IF-Modul LON IF-Modul Modbus IF-Modul BACnet IF-Modul CAN Regelsysteme VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC Differenzdruckgeber (DDG)-Sets 0-10 V für Pumpen in der Ausführung ...-R1 Serienmäßige Ausrüstung: Ein-Knopf-Handbedienebene für: Pumpe Ein/Aus Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung Wahl der Regelungsart: dp-c (Differenzdruck constant), dp-v (Differenzdruck variabel), PID-Regelung, n-constant (Steller) Wahl der Betriebsart bei Doppelpumpenbetrieb (Haupt /Reservebetrieb, Additionsbetrieb) Konfiguration der Betriebsparameter Fehlerquittierung Pumpendisplay zur Anzeige von: Regelungsart Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl) Fehler- und Warnmeldungen Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors) Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch) Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais) Gerätedaten (z.B. Pumpenname) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |