Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruck-Kreiselp. Helix FIRST V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruck-Kreiselp. Helix FIRST V
Wilo Hochdruck-Kreiselp. Helix FIRST V
Artikel-Nr.:
     3461-60266778
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4200576
EAN/GTIN:
     4048482595313
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
kreiselpumpen
Wilo Hochdruck-Kreiselp. Helix FIRST V 2201-5/16/E/KS/400-50,DN50,400V,1.5kW Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline Anschlüssen. Die normalsaugende Hochdruck Kreiselpumpe besitzt insgesamt eine besonders kompakte Bauform. Der Anschluss der Pumpenwelle und der Motorwelle des IEC-Norm-Motors erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Zwischenlager in der Hydraulik und korrosionsbeständige Welle mit Edelstahlhülse gewährleisten eine lange Lebensdauer. Pumpengehäuse und Laterne sind KTL beschichtet. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Feuerlöschanlagen, Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D-Hydraulik Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung Verstärktes, volumenstrom- und NPSH optimiertes Pumpengehäuse Platzsparend und wartungsfreundlich dank kompakter Bauart Besonders robuster Kupplungsschutz Lieferumfang Wilo-Helix FIRST V Hochdruck Kreiselpumpe Einbau- und Betriebsanleitung Hinweise zur Bauart Der Motorschutz ist auf Anfrage oder bauseitig vorzusehen. Die Standardlage des Klemmenkastens ist am Saugflansch ausgerichtet, die bei Bedarf jedoch geändert werden kann. Die Wilo-Helix FIRST V ist mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung in Kartuschen-Bauweise sowie mit einer serienmäßigen Dichtung für eine einfache Wartung ausgestattet. Die Ausbaukupplung (bei>15 kW) ermöglicht einen Austausch der Gleitringdichtung, ohne Ausbau des Motors Runde Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen sind als Zubehör erhältlich. Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich. Wilo-Helix V in ATEX-Ausführung auf Anforderung . . - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.514,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.809,56*
€ 3.343,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.687,84*
€ 3.198,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,70*
€ 3.113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.557,41*
€ 3.043,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.514,94*
€ 2.992,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.