Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Rohrventilator ERM 22 E Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Rohrventilator ERM 22 E Ex e
MC Rohrventilator ERM 22 E Ex e
Artikel-Nr.:
     3461-60271310
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator
MC Rohrventilator ERM 22 E Ex e halbradial, Ex-Schutz, DN220 Explosionsschutz nach ATEX. Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemp. von -20C <= Ta <= +50C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem Kunststoff, antistatisch. Halbradial-Laufrad, strömungstechnisch günstig. Anströmrichtung gleich Ausströmrichtung. Dadurch einfacher Einbau. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig am Ventilator verbaut. Montagehinweise Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen. Reduzierstücke für den Anschluss an verschiedene Rohrdurchmesser (Ansaug- oder Ausblasstutzen), siehe Zubehör. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem elastische Manschetten ELM-Ex verwenden. ERM 22 Ex e: 2 Reduzierstücke auf DN 200 im Lieferumfang enthalten. Elektrischer Anschluss Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse, Ex-geschützt. Sicherheitshinweise Keine Drehzahlregelung zulässig. Ventilator nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Bemessungsspannung betreiben. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter SGM-Ex anbringen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.086,31*
€ 1.235,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.094,09*
€ 1.240,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.099,12*
€ 1.241,28*
Frei Haus
ab € 1.111,72*
€ 1.257,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.125,24*
€ 1.297,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,50*
€ 1.544,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,95*
€ 1.511,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.238,20*
€ 1.473,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,71*
€ 1.428,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,06*
€ 1.385,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,24*
€ 1.339,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0246
ab € 50,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0306
ab € 56,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0307
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.