Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Stahlring-Ventilator DAS 125/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-60271619
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0083.0866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Stahlring-Ventilator DAS 125/6 Axial-Wandventilator, DN1250, Drehstrom 8- bis 10-blättrige Flügelräder aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Hohe Schutzart IP 55. Einfache Anbringung mittels Wandring. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. Förderrichtung Nur für Entlüftung (Rechtslauf). Motor Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter. Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter MFU. Wärmeklasse F. Elektrischer Anschluss Im Klemmkasten auf Motor. Sicherheitshinweise Für Ventilatoren mit Leistungsaufnahme > 4 kW muss zur Anlaufstrombegrenzung ein bauseitiger Stern-/Dreieckschalter verwendet werden. Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Nicht mit Transformator regelbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.286,21*
€ 5.828,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 5.508,75*
€ 5.832,37*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6.218,21*
€ 6.555,46*
€ 53,00*
ab € 6.283,31*
€ 6.621,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.520,91*
€ 6.863,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.828,38*
€ 6.935,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.486,16*
€ 6.528,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.365,50*
€ 6.384,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.286,21*
€ 6.290,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.