Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgerät novus 300 VSL Enthalpie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgerät novus 300 VSL Enthalpie
Artikel-Nr.:
     3461-60275427
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     527003780
EAN/GTIN:
     7640138035814
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät zehnder
lüftungsgerät
Lüftungsgerät novus 300 VSL Enthalpie o.Bedieneinheit comfosystems # 527003780 ZE Lüftungsgerät novus 300 VSL Enthalpie ohne Bedieneinheit Zentrales, kompaktes Wärmerückgewinnungsgerät zur Komfortlüftung für Volumenstrombereich bis 300 m3/h mit Membran-Feuchte-Wärmetauscher (Enthalpietauscher) und energieeffiziente EC-Radial-Ventilatoren mit Volumenkonstant Regelung. Integriertes elektrisches Vorheizregister. Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech in Farbgebung RAL 7016 anthrazit, Wartungsklappe RAL 3020 verkehrsrot. Innenauskleidung aus hochwertigem EPP für eine hohe Wärmedämmung und guten Geräteschallschutz. Außen- und Abluftfilter der Filterklasse G4, optional Pollenfilter F7. Gerät verfügt über einen sensorgeregelter Sommerbypass mit 100 Prozent dicht schließender Bypassklappe. Das Lüftungsgerät kann wahlweise mit einem hochwertigen TFT-Touchpanel mit Farbdisplay im Edelstahlrahmen oder bedarfsgerechtes LED-Bedienteil im Design PEHA-Schalterprogramm weiß bedient werden. - Digitale I/O-Schnittstelle (z. B. Kontaktfür AUS von extern) - Anschlussmöglichkeit Stoßlüftungstaster - Filterlaufzeitüberwachung - Frostschutzregelung (inklusive Vereisungsschutz für nachgeschaltetes WW-Heizregister) - Ansteuerung interner Sommer-Winter-Bypass - Gerät vorbereitet für den gemeinsamen Betrieb mit einer Feuerstätte - Leistungsaufnahme in Standby < 1W erweiterte Optionen mit Zusatzmodul: - Ansteuerung einer externen Defrosterheizung - Ansteuerung eines Heizkreises oder Luft-Nachheizregisters - Ansteuerung einer elektrischen Stellklappe am Erdwärmetauscher Technische Spezifikation: Wärmetauscher-Typ: Membran-Feuchte-Wärmetauscher (Enthalpietauscher) Ventilatoren: EC Radial-Ventilatoren mit V-konstant Regelung Filter: G4/G4, optional Filterset G4/F7 Maße (L x B x T:978 x 792 x 601 Anschlüsse Luftkanäle: DN 160 Zuluftanschluss: links Gewicht:50 kg Elektroanschluss:230 V, 50-60 Hz Anschlussleistung: 140 W Schutzart: IP 30 Einsatzgrenzen: -20 bis 40 C Montageort:Frostfreier Innenbereich Umgebungsbedingungen: max. 70 Prozent rF bei 22 C Einbaulage: - stehend mit optionalem Montagerahmen - wandhängend vertikal Volumenstrom: min. 45 m3/h max. 300 m3/h bei 150 Pa externer Pressung Elektroeffizienz: 0,26 Wh/m3 (PHI) Wärmebereitstellungsgrad: 84 Prozent (PHI) 116 Prozent (enthalp. Wärmebereistellungsgrad nach DIN 4719) Schalldruckpegel: Geräteabstrahlung nach DIN EN ISO 3743-1 bei 3 m Abstand, Freifeld 21 dB(A) bei 200 m3/h 26 dB(A) bei 300 m3/h ZE Novus 300 VSL Enthalpie ohne Bedieneinheit Fabrikat: Zehnder comfosystems Artikelnummer: 527003780 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > Lüftung > KWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.566,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.984,92*
€ 7.122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.862,07*
€ 6.975,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.774,14*
€ 6.871,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.643,34*
€ 6.715,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.568,48*
€ 6.626,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.566,47*
€ 6.624,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.