Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgerät novus 300 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgerät novus 300 LR
Artikel-Nr.:
     3461-60275432
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     527003830
EAN/GTIN:
     7640138035906
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät zehnder
lüftungsgerät
Lüftungsgerät novus 300 LR o.Bedieneinheit comfosystems # 527003830 ZE Lüftungsgerät novus 300 LR ohne Bedieneinheit Zentrales, kompaktes Wärmerückgewinnungsgerät zur Komfortlüftung für Volumenstrombereich bis 300 m3/h mit hocheffizientem Gegenstrom-Kanalwärmetauscher und energieeffiziente EC-Radial-Ventilatoren mit Volumenkonstant Regelung. Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech in Farbgebung RAL 7016 anthrazit, Wartungsklappe RAL 3020 verkehrsrot. Innenauskleidung aus hochwertigem EPP für eine hohe Wärmedämmung und guten Geräteschallschutz. Außen- und Abluftfilter der Filterklasse G4, optional Pollenfilter F7. Gerät verfügt über einen sensorgeregelter Sommerbypass mit 100 Prozent dicht schließender Bypassklappe. Das Lüftungsgerät kann wahlweise mit einem hochwertigen TFT-Touchpanel mit Farbdisplay im Edelstahlrahmen oder bedarfsgerechtes LED-Bedienteil im Design PEHA-Schalterprogramm weiß bedient werden. - Digitale I/O-Schnittstelle (z. B. Kontaktfür AUS von extern) - Anschlussmöglichkeit Stoßlüftungstaster - Filterlaufzeitüberwachung - Frostschutzregelung (inklusive Vereisungsschutz für nachgeschaltetes WW-Heizregister) - Ansteuerung interner Sommer-Winter-Bypass - Gerät vorbereitet für den gemeinsamen Betrieb mit einer Feuerstätte - Leistungsaufnahme in Standby < 1W erweiterte Optionen mit Zusatzmodul: - Ansteuerung einer externen Defrosterheizung - Ansteuerung eines Heizkreises oder Luft-Nachheizregisters - Ansteuerung einer elektrischen Stellklappe am Erdwärmetauscher Technische Spezifikation: Wärmetauscher-Typ: Gegenstrom-Kanalwärmetauscher Kunststoff Ventilatoren: EC Radial-Ventilatoren mit V-konstant Regelung Filter: G4/G4, optional Filterset G4/F7 Maße (L x B x T:978 x 792 x 601 Anschlüsse Luftkanäle: DN 160 Zuluftanschluss: rechts Gewicht:50 kg Elektroanschluss:230 V, 50-60 Hz Anschlussleistung: 140 W Schutzart: IP 30 Einsatzgrenzen: -20 bis 40 C Montageort:Frostfreier Innenbereich Umgebungsbedingungen: max. 70 Prozent rF bei 22 C Einbaulage: - stehend mit optionalem Montagerahmen - wandhängend horizontal Volumenstrom: min. 45 m3/h max. 300 m3/h bei 150 Pa externer Pressung Elektroeffizienz: 0,24 Wh/m3 (PHI) Wärmebereitstellungsgrad: 93 Prozent (PHI) Schalldruckpegel: Geräteabstrahlung nach DIN EN ISO 3743-1 bei 3 m Abstand, Freifeld 21 dB(A) bei 200 m3/h 26 dB(A) bei 300 m3/h ZE Novus 300 LR ohne Bedieneinheit Fabrikat: Zehnder comfosystems Artikelnummer: 527003830 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > Lüftung > KWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.674,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.092,09*
€ 4.869,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.896,93*
€ 4.637,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.779,01*
€ 4.497,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.708,65*
€ 4.413,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.674,48*
€ 4.372,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.