Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Dachdurchführung DF 125 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaube Durchmesser 125mm DF 125 T
Dachhaube Durchmesser 125mm DF 125 T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-60284036
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0092.0373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablufthaube
Lufthaube
Dachdurchführung
Dachhaube
MC Dachdurchführung DF 125 T Anschluss 125 mm, terracotta Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen. DP ... A: Geeignet für Flachdächer. DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25 bis 45. Material: Dachdurchführung DF ... in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium. Kein statischer Druckverlust. Mit Schwitzwasserableitung. Reduzierungen sind bauseits beizustellen. Die Verwendung der Dachpfanne DP ist notwendig. Die Verwendung der Befestigungsschelle Typ BS zur winddrucksicheren Montage auf dem Dach wird empfohlen. Für die Flachdachbauweise: Bei Warmdach 2 Dachpfannen DP ... A bestellen. Bei Kaltdach nur 1 Dachpfanne DP ... A bestellen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Dachhaubenkopf, ablufthaube
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,76*
€ 157,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,31*
€ 180,16*
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 182,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,28*
€ 184,67*
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 189,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.