Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Befestigungsschelle BS 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle Durchmesser 125mm BS 125
Befestigungsschelle Durchmesser 125mm BS 125
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-60284039
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0092.0359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Halterungsschellen
halterungsschellen
MC Befestigungsschelle BS 125 für Dachdurchführung, Anschluss 125 mm Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen. DP ... A: Geeignet für Flachdächer. DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25 bis 45. Material: Dachdurchführung DF ... in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium. Kein statischer Druckverlust. Mit Schwitzwasserableitung. Reduzierungen sind bauseits beizustellen. Die Verwendung der Dachpfanne DP ist notwendig. Die Verwendung der Befestigungsschelle Typ BS zur winddrucksicheren Montage auf dem Dach wird empfohlen. Für die Flachdachbauweise: Bei Warmdach 2 Dachpfannen DP ... A bestellen. Bei Kaltdach nur 1 Dachpfanne DP ... A bestellen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 6,95*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,45*
€ 5,46*
ab € 5,24*
€ 7,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0084.0210
ab € 250,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.