Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Rohrventilator
>
Artikel
MC Axial-Rohrventilator DZR 25/4 D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-60284192
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0086.0490
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Axial-Rohrventilator DZR 25/4 D Drehstrom, DN250 Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR... D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 P bei anomaler Förderrichtung. Drehstrommotor Typenreihe DZR. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZR 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Rohrventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Lager 3461
>
Lüftung
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
Axialventilator
,
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Rohrventilator
,
axialgebläse 400v
,
axial-rohrventilator
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 439,26*
€ 531,09*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 461,54*
€ 537,62*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 464,00*
€ 540,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 469,13*
€ 547,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 474,31*
€ 553,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,09*
€ 632,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,67*
€ 627,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,90*
€ 591,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,84*
€ 569,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Innengitter zur Be- und Entlüftung, geeignet für Nennweite 250 mm
Maico
0059.0172
ab € 34,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren Hygrostat 1 St. 0157.0127
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren Ventilator-Verschlusskappe
Maico Ventilatoren
0151.0331
ab € 67,53*
Zubehör
Maico Verschlussklappe, manuell, Nennweite 255 mm
Maico
0151.0339
ab € 107,11*
Zubehör
MC Ansaugdüse AD 25
Maico Ventilatoren
0180.0620
ab € 92,68*
Zubehör
MC Gegenflansch GF 25
Maico Ventilatoren
0056.0003
ab € 28,20*
Zubehör
MC Gegenstutzen GS 25
Maico Ventilatoren
0055.0169
ab € 45,83*
Zubehör
MC Haupt-, Reparaturschalter HS 3
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,53*
Zubehör
MC Schutzgitter SG 25
Maico Ventilatoren
0150.0115
ab € 37,34*
Zubehör
MC Stellmotor MS 8
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 311,68*
Zubehör
MC Stellmotor MS 8 P
Maico Ventilatoren
0157.0761
ab € 373,90*
Zubehör
MC Thermostat TH 10
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 251,52*
Zubehör
MC Verbindungsstutzen ELA 25
Maico Ventilatoren
0092.0266
ab € 117,73*
Zubehör
MC Wendeschalter W 1
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,36*
Zubehör
Thermostat 230V, 50Hz THR 10-1
Maico
0157.0191
ab € 56,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen