Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Fensterventilator EVN 22 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Fensterventilator EVN 22 R
MC Fensterventilator EVN 22 R
Artikel-Nr.:
     3461-60284702
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Wandeinbauventilator
MC Fensterventilator EVN 22 R elektrische Außenklappe, DN225, 400 V Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände. Geräuscharmes Flügelrad. EVN 15: Kunststoff-Flügelrad. EVN 22: Alu-Flügelrad. Ventilator wartungsfrei. Motor Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Robuster Motor mit selbstschmierenden Sintergleitlagern, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise Scheibendicke: 3 mm bis 30 mm. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Auch für dickere Scheiben oder Wände geeignet, dabei passendes Befestigungsmaterial bauseitig bereitstellen. Nicht für den Einbau in aufklappbare Doppelfenster geeignet. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Gehäuse. Sicherheitshinweise Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 539,21*
€ 627,60*
Frei Haus
ab € 542,87*
€ 633,16*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 536,84*
€ 638,61*
Frei Haus
ab € 545,58*
€ 639,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 569,29*
€ 662,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,61*
€ 759,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,85*
€ 747,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,26*
€ 703,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,50*
€ 686,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,84*
€ 638,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.