Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Ablauf Ferrofix System 200, DN100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60304815
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     142025.30
EAN/GTIN:
     4026092008072
Suchbegriffe:
Bodenablauf
bodenablauf kessel
bodenablauf
KESSEL Ablauf Ferrofix System 200, DN100 190x190mm, Abl. seitl., Stegrost KESSEL-Bodenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl, mit geringer Ablaufhöhe, für den Anschluss an SML-Rohre nach DIN 19522, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich, herausnehmbarer Geruchverschluss aus Edelstahl 70mm Sperrwasser, mit Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Norm: DIN 19599/ DIN EN 1253 Dimension: DN 100 (DA 110 mm) Auslauf: 2,5Grad (seitlich) Ausführung: mit Pressdichtungsflansch Abflussleistung: 2,0 l/s Werkstoff: 1.4301 (V2A) Materialstärke: 2 mm KESSEL-Aufsatzstück System 200 aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4301 (V2A) Rostgröße: 200 x 200 mm Belastungsklasse: M 125 (12,5 t) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.011,90*
€ 1.186,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.077,35*
€ 1.226,55*
€ 5,95*
ab € 1.095,03*
€ 1.250,28*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,01*
€ 1.411,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,62*
€ 1.350,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,97*
€ 1.305,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,78*
€ 1.262,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,90*
€ 1.204,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.