Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Ablauf Ferrofix System 200, DN100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60304818
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     142026.30
EAN/GTIN:
     4026092006696
Suchbegriffe:
Bodenablauf
bodenablauf kessel
bodenablauf
KESSEL Ablauf Ferrofix System 200, DN100 190x190mm, Abl. seitl., A-Rand, Stegrost KESSEL-Bodenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl, mit geringer Ablaufhöhe, für den Anschluss an SML-Rohre nach DIN 19522, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich, herausnehmbarer Geruchverschluss aus Edelstahl 70mm Sperrwasserhöhe, mit Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Norm: DIN 19599/ DIN EN 1253 Dimension: DN 100 (DA 110 mm) Auslauf: 2,5Grad (seitlich) Ausführung: mit Anschlussrand Abflussleistung: 2,0 l/s Werkstoff: 1.4301 (V2A) Materialstärke: 2 mm KESSEL-Aufsatzstück System 200 aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4301 (V2A) Rostgröße: 200 x 200 mm Belastungsklasse: M 125 (12,5 t) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 873,59*
€ 1.031,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,43*
€ 1.066,93*
€ 5,95*
ab € 952,36*
€ 1.087,67*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,45*
€ 1.227,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,16*
€ 1.174,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,91*
€ 1.136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,50*
€ 1.097,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,59*
€ 1.039,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.