| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60304865 Herst.-Nr.: 93001.00/D1-R2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KESSEL Fettabscheider D NS 1, mit Direktentsorgung KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular Direct, NS1, rund, 3-teilig, mit Direktentsorgung, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, mit einer Deckelhaube aus Duroplast 2K, mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen, mit Entsorgungsschrägen, mit installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Abscheideraum, mit Anschluss für Saugleitung, DN 65, PN 16, Storz-B-Kupplung R2 1/2 Zoll für Saugwagen. Zu- und Ablauf DN 150 für SML-Rohr-Anschluss nach DIN19522. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Nenngröße: NS 1 Zulaufhöhe h2 = 850 mm Ablaufhöhe h1 = 780 mm Schlammfanginhalt: 100 l Fettspeicher: 80 l Abscheiderinhalt: 230 l Gewicht: ca. 80 kg L x B x H: 1.020 mm x 1.120 mm x 1.236 mm Einbringmaße: 500 mm x 1.120 mm Anlage komplett verschraubt angeliefert. (Verschraubung ist lösbar auf Mindesteinbringmaße) Fabrikat: KESSEL Liefertermin: nach Vereinbarung Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |