| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60304875 Herst.-Nr.: 93002.21 EAN/GTIN: 4026092063279 |
| |
|
| | |
| KESSEL Fettabscheider EasyClean G Basic NS 2, ohne SonicControl, mit Schauglas KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Standard NS 2 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen, Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in linke Ausführung geändert werden. Schauglas mit Scheibenwischer. Zulassungs-Nr.Z-54.1-474 Nenngröße: NS 2 Schlammfanginhalt: 200 Liter Abscheiderinhalt: 400 Liter Fettspeichermenge: 100 Liter Zu-/ Ablauf: DN 100 (DA 110 mm) Gewicht: ca.69 kg Behältermaße: Länge: 1500 mm Breite: 680 mm Höhe: 1435 mm Zulaufhöhe h2: 1055 mm Ablaufhöhe h1: 985 mm Aufstellmaße : Länge: 1735 mm Breite: 680 mm Höhe: 1435 mm Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |