| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60304981 Herst.-Nr.: 99706.30D EAN/GTIN: 4026092027646 |
|
|
| | |
| KESSEL Koaleszenzabscheider D NS 6, Erdeinbau, Gesamtvolumen: 4300 KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground NS 6, Klasse I nach DIN EN 858, DIN 1999-100 und DIN 1999-101, aus Kunststoff, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang und selbsttätiger Verschlusseinrichtung, tariert für Leichtflüssigkeiten von 0,85 bis 0,95 g/cm3, mit herausnehmbarem Koaleszenzeinsatz, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstücke aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, neigbar bis 5Grad, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, LKW-befahrbar (Erdüberdeckung TEÜ 700 bis 1.500 mm und zusätzliche, bauseitige Betonplatte), geprüfte Statik. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS. Zulassungs-Nr. Z-54.3-454 Nenngröße: NS 6 Schlammfanginhalt: 2.500 Liter Gesamtvolumen: 4.300 Liter Ölspeichermenge: 380 Liter Zu-/ Ablauf: DN 200 (DA 200 mm) (exzentrische Reduzierung Zu-/ Ablauf auf DN 150 bauseits möglich) Gewicht: ca. 535 kg Einbautiefe (Zulauftiefe) T: 850 - 1.230 mm Abmessungen: Länge: 2.585 mm Breite: 1.760 mm Höhe: 2.275 mm Bei Lastklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei der Kessel AG erhältlich. Bei Zisternen ist der Einbau im Grundwasser bis Behälteroberkante (liegender Behälter) möglich. Belastungsklasse: D 400 (40 t) - Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante - Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre - Geeignet für Tankstellen mit Hochleistungszapfsäulen - Beständig und geeignet für Biodiesel (FAME) bis zu 100% Anteil - Nach EN 858-1 müssen Leichtflüssigkeitsabscheider mit einer selbsttätigen Warnanlage ausgestattet sein. Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: nach Vereinbarung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |