| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60305021 Herst.-Nr.: 93002-R EAN/GTIN: 4026092071250 |
| |
|
| | |
| KESSEL Fettabscheider G NS 2, nach DIN EN 1825, aus Kunststoff KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular Standard NS 2, 2-teilig, rund nach DIN EN 1825 und DIN 4040 aus PE-HD, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, mit einer Deckelhaube aus Duroplast 2K, mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablauf DN 100 für SML-Rohr-Anschluss nach DIN 19522. in Anlehnung an Zulassungs-Nr.Z-54.1-473 Zulaufhöhe h2 = 1.090 mm Ablaufhöhe h1 = 1.020 mm Schlammfanginhalt: 200 l Abscheiderinhalt: 400 l Gewicht: ca. 60 kg L x B x H: 1.100 mm x 1.020 mm x 1.395 mm Einbringmaße: 690 mm x 1020 mm Anlage verschraubt angeliefert. (Verschraubung ist lösbar auf Mindesteinbringmaße) Fabrikat: KESSEL - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |