Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Fettabscheider G


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-60305022
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     93002-R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fettabscheider
fettabscheider kessel
fettabscheider
KESSEL Fettabscheider G NS 2, 3-teilig KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular Standard, NS2, rund, 3-teilig aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, mit einer Deckelhaube aus Duroplast 2K, mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablauf DN 150 für SML-Rohr-Anschluss nach DIN 19522. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Nenngröße: NS 2 Zulaufhöhe h2 = 1.090 mm Ablaufhöhe h1 = 1.020 mm Schlammfanginhalt:2100 l Fettspeicher: 100 l Abscheiderinhalt: 270 l Gewicht: ca. 80 kg L x B x H: 1.020 mm x 1.120 mm x 1.386 mm Einbringmaße: 550 mm x 1.120 mm Anlage komplett verschraubt angeliefert. (Verschraubung ist lösbar auf Mindesteinbringmaße) Fabrikat: KESSEL Liefertermin: nach Vereinbarung Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.989,51*
€ 4.263,26*
€ 5,95*
ab € 4.169,52*
€ 4.343,22*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.263,26*
€ 5.073,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.098,26*
€ 4.876,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.028,72*
€ 4.794,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.989,51*
€ 4.747,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.