Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Unterflurschacht SKS-B 800-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung Unterflurschacht SKS-B 800-32
Jung Unterflurschacht SKS-B 800-32
Artikel-Nr.:
     3461-60305808
Hersteller:
     Jung Pumpen
Herst.-Nr.:
     JP47346
EAN/GTIN:
     7630014576142
Suchbegriffe:
Abwasserschacht
Jung Unterflurschacht SKS-B 800-32 JUNG PUMPEN SKS-B 800-32 Pumpenschacht aus Kunststoff Auftriebssicherer Pumpenschacht aus Polyethylen (PE), optional befahrbar bis Klasse B 125. Pumpenschacht zur Aufnahme einer Schmutzwassertauchpumpe. Kunststoffschacht > ablagerungsfreier Sammelraum > eine Muffe DN 150 für den Zulauf > drei Rohrstutzen DN 70/100 für Lüftungs- bzw. Kabelrohr Montiertes Gleitrohrsystem DN32, PP-Rohrleitung, vertikal schließende Rückschlagklappe, Kugelhahn (von oben bedienbar), 5m Nylonseil und Edelstahl- Druckleitungsabgang R 1 1/4''. Mit optionalen Verlängerungen kann der Schacht bis auf eine Einbautiefe von 2,9 m (Klasse A) oder 2,75 m (Klasse B) verlängert werden. Niveaudifferenzen können mit einem Auflagering ausgeglichen werden. Abmessungen ohne Abdeckung 0800 mm - Nenndurchmesser 1610 mm - Gesamthöhe 1160 mm - Sohle-Zulauf von oben 0760 mm - Sohle-Druckstutzen von oben 750 l - Behältervolumen 84 kg - Gewicht - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.054,82*
€ 2.335,14*
€ 5,95*
ab € 2.107,69*
€ 2.360,77*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,14*
€ 2.778,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,90*
€ 2.708,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.241,78*
€ 2.667,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.160,81*
€ 2.571,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.102,54*
€ 2.502,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,82*
€ 2.445,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.