| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60307977 Herst.-Nr.: 8911500 EAN/GTIN: 4036705114991 |
| |
|
| | |
| Reflex Variomat Steuereinheit VS 1-2/140 für Druck halten, entgasen, nachspeisen Reflex Variomat VS 1-2/2-2 Steuereinheit Hydraulik und Steuerungsmodul für Druck halten, entgasen, nachspeisen in geschl- ossenen Heizwasser- und Kühlkreisläufen. Gebaut nach den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 12828 und der VDI 4708, mit CE-Kennzeichen, geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Berei- chen. Steuereinheit: Bestehend aus Hydraulik- teil und Reflex Control Touch Steuer- ungs und Bedieneinheit, die bedien- und wartungsfreundlich in ein modulares bodenstehendes Rahmensystem mit Alumini- umpräzisionsprofilen intgriert sind. Hydraulikteil: Druckhaltung wird mittels zwei unabhängig voneinander arbeitenden Edelstahlkreiselpumpe in Verbindung mit zwei robusten schmutzunempfindlichen Motorkugelhahn mit vorgeschalteten Schmutzfänger als Überströmeinrichtung realisiert. Ein Sicherheitsventil dient zur Druckabsicherung des anzuschlie- ßenden Variomat Grundgefäß VG bzw. Folgegefäßes VF. Die Systemdruckmessung erfolgt mittels elekronischem Sensor. Druckseitige Systemanschlüsse sind als gesicherte Absperrkugelhähne ausgeführt. Sämtliche Armaturen befinden sich zur variableren Anordnung der Hydraulik auf einer drehbaren Grundplatte. Reflex Control Touch Bedieneinheit: Mit TFT Farb-Display incl. Kommuni- kationselektronik ist ein als Tableau gestaltetes Kunstoffgehäuse integriert und direkt an der Steuereinheit mon- tiert. Eine optionale separate u. Vertikale Wandmontage ist möglich. Kommunikationselektronik bestehend aus: -4,3" resistivem Farb-Touchdisplay -zwei Schnittstellen RS485 als Daten- bzw. Kommunikationsschnittstellen -serielle TTL-Schnittstelle mit zwei Anschlussklemmen zum Anschluss von zwei IO-Platinen, -potenzialfreier Ausgang zur Weiterlei- tung der Sammelmeldung -zwei galvanisch getrennte anaolge Ausgänge für Systemdruck u. Wasserstand im Gefäß, -je ein Steckplatz für Bluetooth Modul, KNX Busmodul, HMS Network Modul, SD-Karte z.B. zur Datenauslesung, Softwareaktualliserung usw., -Eingang zur Auswertung eines Kontakt- wasserzählers Die Leistungselektronik ist in einem eigenen Kunstoffschaltschrank auch direkt an der Steuereinheit montiert. In Einzelnen bestehend aus: -Hauptschalter an Gehäuseaußenseite -Sanftan- und Ablaufsteuerung der Pumpen -Kabelmanagement für externe Anschlüsse -Montageplatz optionale Module Control Touch ist eine vollautoma- tische und frei parametrierbare Mikroprozessorsteuerung mit Touch Bedienung, Echtzeituhr, differenzieren- dem Fehler- und Parameterspeicher, kombinierte grafische und klartextliche Darstellung von Systemdruck, Gefäßfüll- niveau und allen relevanten Betriebs- und Störmeldungen, Funktionsschema, Signalisierung des aktiven Betriebs- modus, Sammelstörmeldung, Minimalfüll- niveau sowie der Funktion von Pumpe und Überströmkugelhahn und Nachspeise- ventil. Druckhaltung in den Grenzen +/- 0,2 bar mit Pumpenüberwachung. Ansteuerung von zwei Überströmventilen und zwei Pumpen mit einzeln einstell- barer Sanftanlauf- und -ablaufsteuerung, lastabhängige Zuschaltung und automa- tische Störumschaltung. Optimierte Entgasung durch automatische Überströmregelung mit Zyklen für Dauer-, Intervall u. Nachlaufentgasung. Kontrol- lierte Nachspeisung, automatische Unter- brechung und Störmeldung bei Überschrei- tung der Laufzeit und/oder der Zyklen- zahl. Verarbeitung des Signals eines Kontaktwasserzählers zur Maximalmengen- begrenzung und/oder zur Kapazitätsaus- wertung von in der Nachspeiseleitung befindlichen Ionenaustauschern. Dokumentation und Kontrolle des Gesamt- systems bezüglich o.g. Parameter. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |