| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60308600 Herst.-Nr.: F12018 EAN/GTIN: 4013852246089 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Simplex Ventilarmatur VARIOCON 3/4"IGx3/4"AG, M30x1,5, m.Nippel, vern. Absperrbare Ventilarmatur aus vernickeltem Messing für die Anbindung von Bad- und Designheizkörpern, Zweirohrbetrieb, mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz, Kv-Wert: 0,05-0,63. Die Voreinstellung wird mittels Spezialschlüssel auf entsprechenden Wert eingestellt. Achtung: Zwischeneinstellungen sind nicht zulässig! Fühleranschlussgewinde M 30 x 1,5. Die rohrseitigen Anschlüsse mit 3/4" Eurokonus können geschwenkt werden, so dass die Armatur universell für Eck- oder Durchgangsanschluss eingesetzt werden kann, für links- oder rechtsseitigen Einbau, vereinfachte Montage durch verlängerte Rippenmutter, spannungsfreie Montage durch Anschlussmuttern mit axialem Toleranzausgleich, Achsabstand 50 mm, Achsversatz 25 mm. Mit Stellantrieb, stromlos geschlossen, 230 V, Öffnungs- /Schließzeit 3-4 min., Anschlusskabellänge 1m. Zum Anschluss an Badheizkörper mit Außengewinde G 3/4" oder Innengewinde G 1/2". Einsatzbereich: Warmwasser-Heizungsanlagen: max. Druck 10 bar, max. Temperatur 110 Grad C, kurzzeitig 130 Grad C, inkl. Einstellschlüssel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |