| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60309286 Herst.-Nr.: 290309 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterlegscheibe für M12 DIN 125-ISO 7089 A2, 13,0x24,0 mm, (MVP: 100) je MVP - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 scheibe a2 13 x 24 x 2,5, din 125, din 125 m8 a2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |