Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussset ComfoPipe160 ComfoFond-L TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60311865
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     990328750
EAN/GTIN:
     7613367104736
Anschlussset ComfoPipe160 ComfoFond-L TR a.ComfoAir Q350/450 TR comfos.#990328750 ZE ComfoPipe plus Anschlussset für ComfoFond-L Q TR Zehnder ComfoPipe Plus Anschlusset 160 zur Anbindung des Außen- und Fortluftsystems an den Sole- Erdwärmetauscher ComfoFond-L Q TR auf ComfoAir Q 350/450 TR. Als vollisolierte, dampfdiffusionsdichte Ausführung. Alle Elemente sind steckbar und können passend gekürzt werden. Schnelle und einfache Montage durch geringes Gewicht. Das Rohrsystem erfüllt die Anforderungen der DIN 1946-6 für die Außen- und Fortluft innerhalb der gedämmten Gebäudehülle Materialstärke: 43mm Wärmeleitung: 0,035 W/mK k-Wert: 0,68 W/m2K Einsatzbereich: -25 bis 80C Brandklasse B2 Typ: ZE ComfoPipe plus Anschlussset für ComfoFond-L Q TR Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 990 328 750 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > Lüftung > KWL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,39*
€ 82,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 65,20*
€ 83,82*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.