Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset ComfoSpot Twin40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60311881
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     527006430
EAN/GTIN:
     7630015262686
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Fertigmontageset ComfoSpot Twin40 comfosystems # 527006430 ZE Fertigmontageset ComfoSpot Twin 40 Das Fertigmontageset besteht aus einem Hochleistungs-Keramikwärmetauscher, einer Ventilatoreinheit, einer akustisch- und strömungsoptimierten Innenblende und einem Filter. Das Fertigmontageset wird grundsätzlich In Kombination mit dem Rohbauset 500 mm oder 700 mm installiert. Zusätzlich ist ein LED-oder TFT-Bediengerät erforderlich. Die einzelnen Einheiten werden, nach Beendigung der Innenarbeiten, ganz einfach werkzeuglos nacheinander in das Montagerohr geschoben und durch Pressung automatisch fixiert. Nachdem der Lüfter an die Elektronik angeschlossen ist, wird die Innenblende mit Staubfilter am inneren Ende des Rohres eingesetzt. Wirkungsgrad Wärmetauscher: bis zu 91% Ventilator: 4 Leistungsstufen von 18 bis 46 m3/h Leistungsaufnahme: von 1,8 bis 4,1 Watt Filter: Staubfilter G3 Spannungsversorgung: 12 VDC Schutzart: IP 42 Typ: ZE Fertigmontageset ComfoSpot Twin 40 Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 527 006 430 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > Lüftung > KWL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 355,45*
€ 429,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,69*
€ 443,54*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,21*
€ 489,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.