Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Wand-Waschtisch-Thermostat CERAPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard A6704 Waschbecken Chrom
Ideal Standard A6704 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60312619
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6704AA
EAN/GTIN:
     4015413339667
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
IS Wand-Waschtisch-Thermostat CERAPLUS Ausld. 356mm, chrom WandWaschtisch Thermostat DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 200mm, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Dreifach einstellbarer selbstentleerender Gussauslauf, fixiert, nicht fixiert, +/- 45 Grad, Auslauflänge 250mm, mit Strahlbrecher, laminarer Wasserstrahl. Thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Verbrühschutz und thermischer Desinfektion. Öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm. Thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten). S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung. Verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur. Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierudes Biofilmes. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 8 Liter Ausladung : 356mm Gesamte Ausladung: 375mm Gesamte Höhe: 251mm Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraPlus 2 Artikel-Nr.: A6704AA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 511,57*
€ 603,43*
€ 5,95*
ab € 548,88*
€ 630,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,29*
€ 632,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,58*
€ 638,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,62*
€ 651,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,43*
€ 718,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,49*
€ 684,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,21*
€ 669,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,98*
€ 648,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,57*
€ 608,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6690AA
ab € 430,94*
Ähnlich
Ideal Standard
A6699AA
ab € 505,06*
Ähnlich
Ideal Standard
A6700AA
ab € 518,94*
Ähnlich
Ideal Standard
A6701AA
ab € 529,51*
Ähnlich
Ideal Standard
A6702AA
ab € 484,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A6703AA
ab € 495,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.