Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur UP CERAFLEX, Bausatz 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-60312621
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6725AA
EAN/GTIN:
     4015413339285
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur UP CERAFLEX, Bausatz 2 Rosette 163x163mm, chrom Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 163mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser. Oberfläche: Chrom Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraflex Artikel-Nr.: A6725AA Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU). Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (A6677AA) Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,35*
€ 116,65*
4 Tage
3
€ 4,00*
ab € 93,10*
€ 117,23*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,44*
€ 121,30*
€ 5,95*
ab € 111,54*
€ 138,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,67*
€ 138,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6866AA
ab € 126,12*
Ähnlich
Ideal Standard
A7033AA
ab € 149,82*
Ähnlich
Ideal Standard
A7035AA
ab € 160,25*
Ähnlich
Ideal Standard
B0718AA
ab € 106,69*
Ähnlich
Ideal Standard
B1721AA
ab € 71,43*
Ähnlich
Ideal Standard
A6882AA
ab € 144,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.