Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Brausethermostat AP CERAPLUS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard A6870 Waschbecken Chrom
Ideal Standard A6870 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60312626
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6870AA
EAN/GTIN:
     4015413340588
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IS Brausethermostat AP CERAPLUS 2 gesamte Ausld. 140-157mm, chrom Brausethermostat AP, DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt und absperrbar (137 - 163 mm). Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung: Reduzierung der Wärmeübertragung von der Warmwasserseite auf die Kaltwasserseite bei geschlossener Armatur. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 15,5 Liter Gesamte Ausladung: 140-157 mm Gesamte Höhe: 70 mm Gesamte Breite: 296 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: A6870AA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 206,21*
€ 246,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,37*
€ 248,07*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 289,22*
€ 341,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,40*
€ 343,44*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,44*
€ 385,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,44*
€ 408,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,78*
€ 398,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6871AA
ab € 263,73*
Ähnlich
Ideal Standard
A6872AA
ab € 135,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.