Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Wand-WT-Armatur CERAPLUS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard BC108 Waschbecken Chrom
Ideal Standard BC108 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60312662
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC108AA
EAN/GTIN:
     3800861059646
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Wand-WT-Armatur CERAPLUS 2 5 l/min., Ausld. 148-167mm, chrom Einhebel Wand-Waschtischarmatur, DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 148-167 mm. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110mm mit permanenter Rot-/Blau Markierung auf dem Hebel. 5 Liter/Minute Durchflusskonstanthalter. Verdeckte S-Anschlüsse (137 - 163mm), Nickelfrei, Rosette mit Wandabdichtung. D: 38mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 5Liter Ausladung: 148-167 mm Gesamte Ausladung: 154-173 mm Gesamte Höhe: 112 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: BC108AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,61*
€ 191,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,68*
€ 192,35*
€ 5,95*
ab € 167,00*
€ 199,88*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 168,01*
€ 201,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,93*
€ 220,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6147AA
ab € 402,28*
Ähnlich
Ideal Standard
A6148AA
ab € 440,82*
Ähnlich
Ideal Standard
A6151AA
ab € 464,17*
Ähnlich
Ideal Standard
A6152AA
ab € 475,83*
Ähnlich
Ideal Standard
A6153AA
ab € 501,34*
Ähnlich
Ideal Standard
A6154AA
ab € 510,42*
Ähnlich
Ideal Standard
BC109AA
ab € 166,43*
Ähnlich
Ideal Standard
BC113AA
ab € 182,22*
Ähnlich
Ideal Standard
BC116AA
ab € 175,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.